Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Acrylic glazed cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7132381
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2780.000
EAN/GTIN:
     4028177032217
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Verteilertür
Zum Schutz von Anzeige- und Bedienelementen in Standard 19"- oder metrischen Abmessungen.
Rittal Acrylic glazed cover - Rack-Abdeckung mit Schloss - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Abdeckung mit Schloss
Produktmaterial
Aluminium, Acrylglas
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
32 cm
Tiefe
4.75 cm
Höhe
15.8 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.