|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7130845 Herst.-Nr.: IW 6902.700 EAN/GTIN: 4028177289857 |
| |
|
|  |  |
 | Für Schränke mit TS-Rahmenkonstruktion der Baureihe IW, PC. Rittal IW drawer tray Pull-out - Rack Storage Drawer - RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack Storage Drawer |  | Produktmaterial | Stahl |  | Packungsinhalt | 2 Rack-Gleitschienen |  | Breite | 48.45 cm |  | Tiefe | 51.9 cm |  | Höhe | 8.3 cm |  | Gewicht | 8.6 kg |  | Farbe | RAL 7035 | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 40 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürstenleiste, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, bürstenleiste rittal, 19 zoll teleskopschienen |
|  |  |
| |