Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Fan-Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7130451
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00088A
EAN/GTIN:
     4895213701938
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Fan Grills schützen deinen Lüfter vor fremden Objekten und verhindern Kabelschaden. Fan Grills beeinflussen kaum den Luftstrom - mit weniger als 1 % Leistungseinfluss.
ARCTIC - Fan-Grill
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.5 cm
Höhe
12.5 cm
Produkttyp
Fan-Grill
Produktmaterial
Vernickelter Stahl
Kompatibler Lüfterdurchmesser
140 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACTPD00004A
€ 8,50*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00175A
€ 7,97*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00087A
€ 1,41*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00086A
€ 1,23*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00085A
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.