Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru FlashBlu30 USB 3.0 with Write Protect Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7114800
Hersteller:
     Kanguru Solutions
Herst.-Nr.:
     ALK-FB30-64G
EAN/GTIN:
     7051101115844
Suchbegriffe:
USB Switch
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Kanguru FlashBlu30 USB 3.0 with Write Protect Switch - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Linux Kernel 2.4.1, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
64 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Stoßfest, Schreibschutzschalter, Windows ReadyBoost-fähig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 145 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.