Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7104849
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6AA
EAN/GTIN:
     0619659155100
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Diese schnelle und hochleistungsfähige Speicherkarte mit UHS Speed Class 3 (U3) und Video Speed Class 30 (V30)  ist der perfekte Partner für Ihre Actioncam. Damit können Sie Extremsportvideos aufnehmen, teilen und dadurch unvergesslich machen.Mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s bzw. 90MB/s (128GB) und 100MB/s bzw. 60MB/s (32GB-64GB), bieten die SanDisk Extreme microSD UHS-I Speicherkarten schnelle Aufnahme- und Wiedergabefähigkeiten, die man für Videos in Full HD (1920 x 1080 p) und 4K Ultra HD (3840 x 2160 p)  benötigt. Damit können Sie Ihre sportlichen Abenteuer bis ins kleinste Detail festhalten und später auf den neuesten 4K-Fernsehgeräten und -Monitoren wiedergeben.Wenn Sie wieder tief durchatmen können, haben Sie die Möglichkeit, Ihr gerade aufgenommenes Video mithilfe des SD -Adapters auf Ihr Android Tablet oder Ihren Computer zu übertragen. Dank der bewährten Fähigkeit von SanDisk, auch extremen Umweltbedingungen  standzuhalten, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie Ihr Video nach bestandenem Abenteuer teilen können.
SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.92 mm
Tiefe
14.99 mm
Gewicht
4.54 g
Dicke
1.02 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
A1 / Video Class V30 / UHS-I U3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 167,71*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,53*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 199,57*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,19*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,88*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 105,92*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 5,90*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,69*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,56*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,34*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.