Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-321059
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAF-032G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659155827
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Jetzt können Sie mit Ihrem Android -Smartphone, Ihrer Systemkamera, Ihrer Drohne oder Ihrer GoPro Actioncam noch mehr schnelle Action-Videos in Full HD oder 4K Ultra HD  aufnehmen. Die SanDisk Extreme microSDHC und microSDXC UHS-I Speicherkarten wurden für extreme Beständigkeit selbst bei schwierigsten Umgebungsbedingungen entwickelt . Mit extremen Geschwindigkeiten können Sie detailgetreue Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen und die Wartezeiten bei der Übertragung von Videos reduzieren. Speicherkapazitäten von 32GB bis 256GB  für mehr Speicherplatz und zur Aufnahme von Videos in 4K UHD .Alle SanDisk  Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.92 mm
Tiefe
14.99 mm
Gewicht
4.54 g
Dicke
1.02 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,85*
€ 7,84*
pro Paket
€ 5,80*
ab € 5,92*
€ 7,93*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 8,11*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,07*
€ 8,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 166,55*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 197,66*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 214,77*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 251,32*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,61*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,59*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 128,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,22*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,87*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,90*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,74*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,19*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,06*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.