Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Thunderbolt Dock TB16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7102621
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     TBDOCK-180W
EAN/GTIN:
     5711783863700
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das Dell Thunderbolt Dock (TB16) ist ein Gerät, das all Ihre elektronischen Geräte mit Ihrem Notebook über die Thunderbolt 3 (Typ C) Kabel-Schnittstelle verbindet. Wenn Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Notebook und der Dockingstation herstellen, erhalten Sie Zugriff auf alle Ihre Peripheriegeräte, z.B. Maus, Tastatur, Stereo-Lautsprecher, externe Festplatten und große Anzeigen - ohne die Notwendigkeit, jedes Gerät einzeln in das Notebook einstecken zu müssen.
Dell Thunderbolt Dock TB16 - Dockingstation - Thunderbolt - VGA, HDMI, DP, Mini DP, Thunderbolt - 1GbE - 180 Watt - für Latitude 5300, 5300 2-in-1, 5400, 5401, 5500, 5501, 7200 2-in-1, 7275, 7280 (Core i7), 7290 (Core i7), 7300, 7370, 7380 (Core i7), 7390 (Core i7), 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480 (Core i7), 7490 (Core i7); Dell XPS 9250, 9350, 9360, 9365 2-in-1, 9380
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
14.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
720 g
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt-Kabel - 0.5 m
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), LED-Anzeige, Unterstützung für bis zu 3 Monitore
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Ubuntu Linux 14.04 SP1, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Red Hat Enterprise Linux 7.2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Latitude 5300, 5300 2-in-1, 5400, 5401, 5500, 5501, 7200 2-in-1, 7275, 7280 (Core i7), 7290 (Core i7), 7300, 7370, 7380 (Core i7), 7390 (Core i7), 7390 2-in-1, 7400, 7400 2-in-1, 7480 (Core i7), 7490 (Core i7); Dell XPS 9250, 9350, 9360, 9365 2-in-1, 9380
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Headset - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - Ausgabe - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Video - VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 1 x Thunderbolt 3 - Thunderbolt - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - Mini DisplayPort
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,92*
€ 389,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.