Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" Blindabdeckung, werkzeuglos, 4 HE, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7099061
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     714365
EAN/GTIN:
     0766623714365
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Rack Zubehör
rack zubehör
Diese Intellinet 19" Blindabdeckung lässt sich ganz ohne Werkzeug schnell und einfach in Netzwerkschränken einbauen und verdeckt dort ungenutzte Höheneinheiten.
Intellinet 19" Blindabdeckung, werkzeuglos, 4 HE, Metall, schwarz - Blindabdeckung - Schwarz, RAL 9005 - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ohne Werkzeugeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.