Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal EL Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7097934
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2271.605
EAN/GTIN:
     4028177324435
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Rittal EL - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015 - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
47.3 cm
Höhe
101.2 cm
Farbe
Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
Griff, Schloss
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwenkbar, IP55-Schutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 636,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,58*
€ 757,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,67*
€ 752,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,28*
€ 725,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,06*
€ 705,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,61*
€ 670,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,2275*
Zubehör
Rittal
7705235
€ 29,05*
Zubehör
Rittal
7705035
€ 41,61*
Zubehör
Rittal
5501635
€ 115,26*
Zubehör
Rittal
7119250
€ 32,00*
Zubehör
Rittal
5501615
€ 31,22*
Zubehör
Rittal
7859000
€ 65,72*
Zubehör
Rittal
2508020
€ 4,0225*
Zubehör
Rittal
8611070
€ 38,63*
Zubehör
Rittal
8611020
€ 38,58*
Zubehör
Rittal
8611290
€ 43,88*
Zubehör
Rittal
8611200
€ 11,57*
Zubehör
Rittal
8611190
€ 5,59*
Zubehör
Rittal
2503020
€ 4,3375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.