Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal EL 3-part, static installation
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-7097929
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2255.605
EAN/GTIN:
4028177324343
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben und unten, Montageplatte beigelegt. Schutzart IP 55.
Rittal EL 3-part, static installation - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015 - 15U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
37.3 cm
Höhe
74.6 cm
Farbe
Slate Gray, RAL 7035, RAL 7015
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
Griff, Schloss, Montageplatte, Durchführungsplatte, Montagewinkel
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz
Montagekit
Mitgeliefert
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
wandgehäuse rittal
,
leergehäuse
,
19 zoll wandverteiler 15 he
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 513,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,38*
€ 610,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,73*
€ 587,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,53*
€ 574,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,89*
€ 547,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
€ 1,2375*
Zubehör
EL-Flanschplatte für metrische Verschraubungen, RAL 7035
Rittal
7705235
€ 28,76*
Zubehör
Flanschplatte mit Bürsteneinsatz, RAL 7035
Rittal
7705035
€ 42,25*
Zubehör
Geräteboden ausziehbar, 2 HE, 25 kg, T: 300 mm
Rittal
5501635
€ 117,82*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
€ 67,64*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Profilhalbzylinder für EL 3-teilig
Rittal
7705120
€ 38,10*
Zubehör
Mini Komfortgriff für Verschluss-Einsätze für EL 3-teilig
Rittal
7705110
€ 40,40*
Zubehör
Rittal AX 2508.020 Rack Zubehör Montageset
Rittal
2508020
€ 4,0425*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf- und Sicherheitseinsatz, Nr. 12321
Rittal
8611200
€ 11,80*
Zubehör
Verschluss-Einsätze für Griffe, Druckknopf-Einsatz
Rittal
8611190
€ 5,72*
Zubehör
Wandbefestigungshalter, für AX-, KX Stahlblech, verzinkt, Wandabstand 40 mm
Rittal
2503020
€ 4,3075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.