Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-CFC-LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7093518
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-CFC-LED
EAN/GTIN:
     4260070125706
Suchbegriffe:
Lüftersteuerung
lüftersteuerung
LC Power LC-CFC-LED - System Gebläse-Geschwindigkeitssteuerungspaneel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.7 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
165 g
Produkttyp
System Gebläse-Geschwindigkeitssteuerungspaneel
Produktmaterial
Kunststoff, Metall
Kompatibler Einschub
13.3 cm (5.25")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unterstützung für Pulsbreitenmodulation (PWM), 6 Lüfterkanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.