Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Very Low Profile
Artikel-Nr.:
     C1001-7090862
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     EM3-MEM-8G=
EAN/GTIN:
     0882658928963
Suchbegriffe:
Serverspeicher
8 gb serverspeicher
serverspeicher
Cisco - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN Very Low Profile - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Cisco EM3-MEM-8G
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,78*
€ 935,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,91*
€ 929,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,29*
€ 904,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,08*
€ 881,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,17*
€ 832,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.