|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7069518 Herst.-Nr.: 66060426 EAN/GTIN: 4048466905909 |
| |
|
|  |  |
 | Die stylische PEDEA Design Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. PEDEA Design - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - braune Weltkarte Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Braune Weltkarte |  | Produkttyp | Notebook-Hülle |  | Produktmaterial | Neopren |  | Funktionen | Kratzfest, feuchtigkeitsbeständig, schmutzresistent, wasserabweisend |  | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") |  | Verschlussart | Doppelter Reißverschluss |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 37 cm x 28.5 cm x 2 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |