|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7069517 Herst.-Nr.: 66060436 EAN/GTIN: 4048466906005 |
| |
|
|  |  |
 | Die stylische PEDEA Design Notebooktasche ist für alle, die Ihr Notebook leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. PEDEA Design - Notebook-Hülle - 39.6 cm (15.6") - Vintage Reise Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Vintage Reise |  | Produkttyp | Notebook-Hülle |  | Produktmaterial | Neopren |  | Funktionen | Kratzfest, feuchtigkeitsbeständig, schmutzresistent, wasserabweisend |  | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") |  | Verschlussart | Doppelter Reißverschluss |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 37 cm x 28.5 cm x 2 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |