Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7067596
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44877
EAN/GTIN:
     4040849448775
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
goobay - Stromkabel - power CEE 7/7 (M) zu IEC 60320 C5 - Wechselstrom 250 V - 10 A - 3 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
3 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Konnektivität
Anschluss
Power CEE 7/7 - männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.