Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Luftbefeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7067145
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75216
EAN/GTIN:
     0731304262909
Suchbegriffe:
Rack Kondensator
Kondensator, 1 Lüfter, Einzelkreis, 1,2 MBH/1 C TD, 400/3/50 FSC.
APC - Luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
90 cm
Tiefe
90 cm
Höhe
89 cm
Gewicht
48 kg
Produkttyp
Luftbefeuchter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.656,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.656,92*
€ 5.541,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.626,03*
€ 5.504,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.504,97*
€ 5.360,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.452,72*
€ 5.298,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.