Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Thermal Containment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7065493
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACDC2017
EAN/GTIN:
     0731304298687
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
USV Montage Kit
rack zubehör
Warm- und Kaltlufteinhausungssysteme, die die Vorhersagbarkeit, Kapazität und Effizienz der Kühlung auf Rack-, Reihen- oder Raumebene maximieren.
APC Thermal Containment - Verriegelungssystem für Rack-Deckenplatte - mit Stromversorgung - Wechselstrom 200-240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Verriegelungssystem für Rack-Deckenplatte
Eingebaute Geräte
Stromversorgung
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 200-240 V
Breite
32.2 cm
Tiefe
39.4 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
10.83 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.071,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,79*
€ 1.275,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,05*
€ 1.268,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,19*
€ 1.231,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,77*
€ 1.198,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,51*
€ 1.147,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.