Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7063954
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     LPS221
EAN/GTIN:
     4052792041514
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Schnell und einfach Ihre Steckdose erweitern. Einfach den Adapter einstecken und schon können Sie nicht nur ein Gerät einstecken sondern drei Geräte.
LogiLink - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Eingabe, Eingang CEE 7/4 - Ausgangsanschlüsse: 3 (Eurostecker, power CEE 7/3) - Europa - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Ausgangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
2 x Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - 250 V ¦ 1 x power CEE 7/3 - 250 V
Leistungskapazität
3500 Watt
Eingangsanschlüsse
1 x Strom CEE 7/4
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.