Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7035572
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ880-256G-G46
EAN/GTIN:
     0619659152826
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk Extreme Pro - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.2
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 30 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
71 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Aluminiumgehäuse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 380 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,72*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,15*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,83*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,27*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,42*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-064G-G46
ab € 8,63*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,74*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,68*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,57*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,45*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,75*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.