| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7026151 Herst.-Nr.: LSDMI128BBEU633A EAN/GTIN: 0650590199310 |
| |
|
| | |
| Mit Lexar High-Performance 633x microSDXC UHS-I-Karten für SportCamcorder, Tablet-PCs und Smartphones wird die schnelle Aufnahme, Wiedergabe und Übertragung von 1080p-Full-HD-, 3D- und 4K-Videomaterial sowie hochqualitativen Spielfilmen, Fotos und Musikdateien zum Kinderspiel. Mit diesen erstklassigen Speicherlösungen verfügen Sie über die Geschwindigkeit und den Platz, den Sie benötigen, um unterwegs noch mehr Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen zu können. Lexar High Performance - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 128 GB - A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - 633x - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 128 GB | | Lokalisierung | Mittlerer Osten, Europa | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Flash-Speicherkarte - Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie - Kartenleser - 1 Jahr | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeit | 633x | | Geschwindigkeitsklasse | A1 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 45 MB/s | | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 128 gb lexar, micro sd, micro sd 128gb |
| | |
| |