|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-7024593 Herst.-Nr.: 1508.510 EAN/GTIN: 4028177251205 |
| |
|
|  |  |
 | Rittal KL Terminal Box without gland plate - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 40 cm |  | Tiefe | 12 cm |  | Höhe | 30 cm |  | Gewicht | 4.8 kg |  | Farbe | RAL 7035 |  | Produkttyp | Gehäuse |  | Produktmaterial | Stahl |  | Oberfläche | Pulverbeschichtung, Strukturierter Pulverlack, im Tauchverfahren grundiert |  | Packungsinhalt | Befestigungen, Hülle |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | IP66-Schutz, IK08 Wirkungsbewertung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |