Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VC Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7013161
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1939.200
EAN/GTIN:
     4028177012820
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.
Rittal VC - Rack - Leerkonsole - 9U - 48.3 cm (19") (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.26 cm
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Eloxiert
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,69667*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,69667*
€ 67,46904
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97667*
€ 63,04224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09667*
€ 60,80504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04667*
€ 59,55554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,27667*
€ 53,87924
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
€ 1,19834*
Zubehör
Rittal
1950000
€ 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.