Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7008829
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFSP-064G-G46D
EAN/GTIN:
     0619659144708
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte liefert die hohe Leistung, die Film- und Fotoprofis heutzutage verlangen. Die Karte hat die Geschwindigkeit, Kapazität und Leistung, die erforderlich sind, um Videos in 4K-Kinoqualität (4096x2160p) aufzunehmen . Sie liefert Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s (128GB - 256GB), 340MB/s (64GB) und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 525MB/s. Mit einer garantierten Videoleistung von bis zu 130MB/s (VPG 130) und Speicherplatz von 64GB, 128GB oder 256GB ist sie eine hervorragende Speicherkarte für professionelle Kameras und Camcorder. Unsere CFast Speicherkarte der zweiten Generation, die SanDisk Extreme PRO CFast 2.0 Speicherkarte, wurde in Zusammenarbeit mit führenden Kameraherstellern entwickelt, um ein hervorragendes Nutzererlebnis ab der ersten Aufnahme zu gewährleisten.SanDisk Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk Produkten vertrauen.
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CFast 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 525 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 430 MB/s
Formfaktor
CFast 2.0 Card
Besonderheiten
Video Performance Guarantee (VPG)-130
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.