Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Second Skin Colore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-7000272
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFC1112
EAN/GTIN:
     8020252056626
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Die schmale und farbenfrohe Second Skin Schutzhülle wurde speziell für 15.6" Notebooks entworfen. Sie ist massgefertigt um das Laptop gegen Kratzer, Schläge und Schäden durch mögliches Herunterfallen zu schützen. Das Anti-Slip System, eine elastische Abdeckung unter dem Reißverschluss, schützt Ihre gesamte Ausrüstung vor Kratzern und verhindert das Herausrutschen. Die Second Skin Reihe ist für Notebook Besitzer welche eine außergewöhnliche Notebooktasche suchen. Ideal zur Nutzung als selbstständige Tasche oder auch als Schutzhülle in einer größeren Computertasche. Einzigartige "Flat-lock" Verarbeitung für extra schlankes Design.
Tucano Second Skin Colore - Notebook-Hülle - 31.8 cm (12.5") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
23.5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Neopren
Funktionen
Kratzfest, gepolstert, rutschfest
Notebook-Kompatibilität
31.8 cm (12.5")
Verschlussart
Reißverschluss
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
31.5 cm x 22 cm x 2.5 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.