Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Canovate Server Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6985587
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     S26S81G
EAN/GTIN:
     8698800000430
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der Canovate Serverschrank eignet sich speziell für schwere 19"Einschübe, zum Beispiel in großen Rechenzentren, ist aber auch für alle anderen Data Center Anforderungen geeignet. Mit seinem modularen Aufbau bietet der zerlegbare stabile Standverteiler Platz für Anwendungen verschiedenster Art und Größe. Die hohe Qualität der in Europa gefertigten Racks erlaubt eine statische Belastbarkeit bis 1500 kg.
LogiLink Canovate Server Cabinet - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 26U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schrank
Regaltyp
Netzwerkschrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Höhenverstellbare Füße
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
26U
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
132.2 cm
Gewicht
97 kg
Innenmaße
70.3 cm x 95 cm x 116.2 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Leistungsmerkmale
Verschließbare Seitenwand, einstelbare Tiefenschienen, abnehmbare Seitenteile, perforierte hintere Tür, perforierte vordere Tür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 889,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,50*
€ 1.058,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,90*
€ 1.045,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,64*
€ 1.017,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,38*
€ 985,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,64*
€ 931,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.