Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock J3355M Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6969547
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB460-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677332087
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
ASRock J3355M - Motherboard - micro ATX - Intel Celeron J3355 - USB 3.0 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Prozessor
Intel Celeron J3355 / 2 GHz (Dual-Core)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar
Kennzeichnung
Plug and Play, WHQL, FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
22.6 cm
Tiefe
17.8 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
JumperFree, UEFI BIOS, ACPI 5.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, ASRock Instant Flash, HDCP-kompatibel, Solid Capacitor for CPU power, ASRock XFast LAN, ASRock Crashless BIOS, ASRock Internet Flash, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), CPU/Chassis Quiet Fan, CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control, 4K-Auflösungsunterstützung, LAN Cable Detection, ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Live Update
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111E
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
Intel HD Graphics 500
Unterstützter RAM
Max. Größe
16 GB
Technologie
DDR3, DDR3L
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x SO-DIMM 204-polig ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 (2x-Modus) ¦ 2 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-D
Interne Schnittstellen
1 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 3 x USB 2.0 - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: asrock mainboard, mainboard, mainboard pcie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.