| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6969465 Herst.-Nr.: MNF82Z/A EAN/GTIN: 1901980991502 |
| |
|
| | |
| Mit dem Apple 87W USB-C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB-C fähigen Gerät kompatibel. Apple empfiehlt jedoch die Verwendung mit deinem 15" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüssen für optimales Laden. Apple - Netzteil - 87 Watt - Europa - für MacBook Pro 15.4" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - extern | | Lokalisierung | Europa | Stromversorgungsgerät | Eingangsanschlüsse | Stromversorgung | | Leistungskapazität | 87 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro 15.4" (Late 2016, Mid 2017, Mid 2018) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, usb power adapter apple, netzteil notebook |
| | |
| |