| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6969464 Herst.-Nr.: MNF72Z/A EAN/GTIN: 1901980989936 |
| |
|
| | |
| Mit dem Apple 61 W USB-C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB-C fähigen Gerät kompatibel. Apple empfiehlt jedoch die Verwendung mit deinem 13" MacBook Pro mit Thunderbolt 3 (USB-C) Anschlüssen für optimales Laden. Apple - Netzteil - 61 Watt - für MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Netzteil - extern | Stromversorgungsgerät | Eingangsanschlüsse | Stromversorgung | | Leistungskapazität | 61 Watt | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro 13.3" (Late 2016, Mid 2017) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, apple ladegerät usb c, usb - usb adapter, usb - usb adapter apple |
| | |
| |