Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock J3355B-ITX Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6966615
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXB3V0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4717677331974
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
ASRock J3355B-ITX - Motherboard - Mini-ITX - Intel Celeron J3355 - USB 3.0 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Prozessor
Intel Celeron J3355 / 2 GHz (Dual-Core)
Cache-Speicher
L2 - 2 MB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar
Kennzeichnung
Plug and Play, WHQL, FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC887
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
JumperFree, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung, Erkennung Gehäuseöffnung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ASRock XFast LAN, ASRock XFast RAM, ASRock Crashless BIOS, ASRock Internet Flash, ASRock Fast Boot, ASRock Restart to UEFI, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock USB Key, Triple Monitor, 4K-Auflösungsunterstützung, LAN Cable Detection, ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Live Update, ASRock Disk Health Report
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111GR
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
Intel HD Graphics 500
Unterstützter RAM
Max. Größe
16 GB
Technologie
DDR3, DDR3L
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz, 1866 MHz
Geschwindigkeit
PC3-12800, PC3-10666, PC3-14900
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
2 x SO-DIMM 204-polig ¦ 1 x PCIe 2.0 x1 (2x-Modus)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 3 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Parallel
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: asrock mainboard, mainboard, mainboard pcie
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.