Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6966318
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V727001GBD
EAN/GTIN:
     5050914959661
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
V7 - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
1 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, ddr ram 1gb, ddr ram
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.