Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IronKey Basic S250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6951471
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKS250B/32GB
EAN/GTIN:
     0740617255317
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Wann immer Ihre Mitarbeiter eigene Flashspeicher auf Reisen verwenden, oder wenn sie Arbeit mit nach Hause nehmen, stellt dies ein Risiko für Ihr Unternehmen dar. Führen Sie zum Schutz sensibler Daten standardmäßig die IronKey Flashspeicher ein.
IronKey Basic S250 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 32 GB - USB 2.0 - FIPS 140-2 Level 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-Bit-AES, 2048-bit RSA, 256-bit SHA
Speicher
Technologie
SLC NAND Flash
Besonderheiten
Kennwortschutz, wasserfest, manipulationssicher, robust, Metallgehäuse, Cryptochip
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 31 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 24 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP2, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple MacOS X 10.9 - 10.11, Windows 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
75 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,47*
€ 760,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,60*
€ 736,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,42*
€ 701,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,83*
€ 672,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.