Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IronKey Enterprise S1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6951455
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKS1000E/16GB
EAN/GTIN:
     5056006147817
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Wann immer Ihre Mitarbeiter eigene Flashspeicher auf Reisen verwenden, oder wenn sie Arbeit mit nach Hause nehmen, stellt dies ein Risiko für Ihr Unternehmen dar. Führen Sie zum Schutz sensibler Daten standardmäßig die IronKey Flashspeicher ein.
IronKey Enterprise S1000 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 16 GB - USB 3.0 - FIPS 140-2 Level 3 - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP2, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8, Apple MacOS X 10.9 - 10.11, Windows 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
82.3 mm
Tiefe
21.1 mm
Höhe
9.1 mm
Gewicht
32 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Kennwortschutz, stoßfest, wasserfest, manipulationssicher, robust, Remote-Management, Cryptochip, staubabweisend
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 400 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 300 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,23*
€ 298,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.