| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6951435 Herst.-Nr.: FAW102G EAN/GTIN: 8698800001413 |
| |
|
| | |
| Lüftereinheit zur aktiven Belüftung der Canovate Wandschränke. Mit Thermostat und 220 V Anschluss. Geeignet nur für den Einbau in Canovate Wandschränke. Canovate - Rack Dach Gebläseschale - mit 2 Ventilatoren, Thermostat - Wechselstrom 220-240 V - Hellgrau, RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack Dach Gebläseschale | | Eingebaute Geräte | 2 Ventilatoren, Thermostat | | Erforderliche Spannung | Wechselstrom 220-240 V | | Produktmaterial | Stahl | | Breite | 32.5 cm | | Tiefe | 13.5 cm | | Höhe | 3.9 cm | | Gewicht | 1.8 kg | | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Rack Zubehör, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Standschrank, Standverteiler, 19 zoll lüftereinschub |
| | |
| |