| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6948517 Herst.-Nr.: LSDMI64GBBEU633A EAN/GTIN: 0650590199303 |
| |
|
| | |
| Mit Lexar High-Performance 633x microSDHC/microSDXC UHS-I-Karten für SportCamcorder, Tablet-PCs und Smartphones wird die schnelle Aufnahme, Wiedergabe und Übertragung von 1080p-Full-HD-, 3D- und 4K-Videomaterial sowie hochqualitativen Spielfilmen, Fotos und Musikdateien zum Kinderspiel. Mit diesen erstklassigen Speicherlösungen verfügen Sie über die Geschwindigkeit und den Platz, den Sie benötigen, um unterwegs noch mehr Aufnahmen Ihrer Abenteuer machen zu können. Lexar High Performance - Flash-Speicherkarte (SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - UHS-I U1 / Class10 - 633x - microSDXC UHS-I Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | | Speicherkapazität | 64 GB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Flash-Speicherkarte - Lebensdauer ¦ Begrenzte Garantie - Adapter - 1 Jahr | Arbeitsspeicher | Geschwindigkeit | 633x | | Geschwindigkeitsklasse | UHS-I U1 / Class10 | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte | | Enthaltener Speicheradapter | microSD/SD-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| | |
| |