Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack-Lüftereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948254
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FAU02FG
EAN/GTIN:
     4052792026771
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
LogiLink - Rack-Lüftereinsatz - mit 2 Ventilatoren, Thermostat - AC 187-230 V - Grau - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Lüftereinsatz
Eingebaute Geräte
2 Ventilatoren, Thermostat
Erforderliche Spannung
AC 187-230 V
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Netzkabel (1.8 m)
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.26 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.5 kg
Farbe
Grau
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
25 dBA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FAU02FB
ab € 73,42*
Sonstiges
Techly
I-CASE FAN-TC4
ab € 102,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.