Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948202
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     30847-660
EAN/GTIN:
     4036088056970
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Schroff - Blindabdeckung - Vorderseite - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.506 cm
Höhe
12.84 cm
Produkttyp
Blindabdeckung
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
Standort
Vorderseite
Dicke
2.5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, 5 HP Breite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,03*
Zubehör
Schroff
20817327
ab € 30,64*
Zubehör
Schroff
20817-329
ab € 3,08*
Zubehör
Schroff
60807-181
ab € 0,96*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,75*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0848*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,74*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.