Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rahmentyp Einschubset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6948191
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
24813-910
EAN/GTIN:
4036088066061
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rahmentyp Einschubset - Grau - 6U
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
16.7 cm
Farbe
Grau
Produkttyp
Rahmentyp Einschubset
Produktmaterial
Aluminium, Stahl, Polypropylen Ether (PPE)
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Oberfläche
Verzinkt, eloxiert
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, Frontblende, Griff, Rückwand, Montage-Kits, 2 Abdeckplatten, Textil-EMV-Dichtung
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ausschnitt hinten für einzelnen Anschluss, 10 HP Breite
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
€ 100,60*
Zubehör
Griff, starr, Trapezform, PC, (L x B x H) 14 x 49.4 x 15 mm, 10 TE, schwarz, 208
Schroff
20808-085
€ 3,09*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
€ 0,6348*
Zubehör
Schroff 21100591 Befestigungskit
Schroff
21100591
€ 12,922*
Zubehör
Schroff 21100886 19 Zoll Montagezubehör
Schroff
21100886
€ 62,59*
Zubehör
SCHROFF HT 85 PROFILD. EMC 6HE 10ST
Schroff
21102855
€ 26,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.