Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff MultipacPRO Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948088
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20860-606
EAN/GTIN:
     4036088027871
Suchbegriffe:
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff MultipacPRO - Rack - Montagegehäuse - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
Frontblende, Rückwand, nicht-perforierte Bodenplatte, nicht-perforierte obere Abdeckung
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Tiefe
34 cm
Höhe
8.8 cm
Weitere Suchbegriffe: einschubkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-130
€ 31,21*
Zubehör
nVent Schroff
20860-257
€ 20,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.