Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff MultipacPRO Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6948084
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20860-127
EAN/GTIN:
     4036088027604
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Bodenblech
Einschubkassette
Gehäuse-Zubehör
Schroff MultipacPRO - Rack - Montagegehäuse - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
34 cm
Höhe
8.8 cm
Produkttyp
Rack - Montagegehäuse
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
Frontblende, obere Abdeckung, Grundplatte, Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, einschubkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
20860-257
€ 20,655*
Zubehör
Schroff
20860132
€ 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.