Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Luftabweiserplatte mit Schlauchverbinder hinten oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn
SCHROFF Lüftungsblech mit Schlauchanschlüssen, rückseitig oben, Aussendurchmesser 80 mm, St, 1 mm, Oberfläche AlZn
Artikel-Nr.:
     C1001-6948045
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     20713-503
EAN/GTIN:
     4036088114977
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
Schroff - Luftabweiserplatte mit Schlauchverbinder hinten oben - Silber - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Luftabweiserplatte mit Schlauchverbinder hinten oben
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kompatibler Lüfterdurchmesser
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,61*
€ 113,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
10713547
€ 509,21*
Zubehör
Schroff
10713546
€ 505,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.