Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS Surveillance Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6938838
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5801-951
EAN/GTIN:
     7331021056909
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die AXIS Surveillance microSDXC-Karte (64 GB) ist eine leistungsfähige Edge-Storage-Lösung, die für Videoüberwachungsanwendungen optimiert wurde. Edge Storage ermöglicht flexible Speicherlösungen, bei denen die Videoaufzeichnung direkt auf eine SD-Karte erfolgt.
AXIS Surveillance - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - Class 10 - microSDXC - weiß - für AXIS D201, M3085, M3086, M4308, M5075, P3727, P3818, Q1656, Q1715, Q1942, Q6100, V5938 50
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Farbe
Weiß
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Jewelcase
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Dicke
1 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS D201-S XPT Q6075, M3067-P, M3085-V, M3086-V, M4308-PLE, M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3255-LVE, P3715-PLVE, P3727-PLE, P3818-PVE, P3925-LRE, P3925-LRE M12, P3925-R, P3935-LR, Q1615 Mk III, Q1615-LE Mk III, Q1656, Q1656-B, Q1715, Q1942-E PT Mount, Q1951-E, Q1952-E, Q6100-E 50 Hz, Q6100-E 60 Hz, Q6315-LE 50 Hz, Q6315-LE 60 Hz, Q8752-E, V5925, V5938 50 Hz ¦ AXIS Q60 Series Q6078-E 50 Hz, Q6078-E 60 Hz ¦ AXIS V59 Series V5938 60 Hz
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.