Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apricorn Aegis Secure Key 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6936959
Hersteller:
     Apricorn
Herst.-Nr.:
     ASK3-240GB
EAN/GTIN:
     7106229907052
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Apricorn Aegis Secure Key 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 240 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
240 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES, 256-bit SHA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle
Kennzeichnung
FCC, FIPS 140-2 Level 3, IP58
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Symbian OS, Android
Abmessungen und Gewicht
Breite
95.5 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
46 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, wasserfest, staubdicht, automatische Sicherung, änderbare PIN, manipulationssicher, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Aluminiumgehäuse, Read-Only Access Mode
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 195 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 162 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,82*
€ 576,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,14*
€ 566,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,51*
€ 538,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,98*
€ 506,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,30*
€ 479,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.