Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-1931200 Herst.-Nr.: 1931.200 EAN/GTIN: 4028177012684 |
| |
|
| | |
| Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene. Rittal - Rack - Leerkonsole - 1U - 48.3 cm (19") (Packung mit 3) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rack - Leerkonsole | | Produktmaterial | Aluminium | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Oberfläche | Eloxiert | | Packungsmenge | 3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,63667* | € 13,76667* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 11,23* | € 14,57* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 11,42667* | € 14,86667* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 45,00* | ab € 11,82* | € 15,37* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 12,02667* | € 15,53667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,30001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|