Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Rittal HD Hygienic Design Compact enclosure
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6933544
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1302.600
EAN/GTIN:
4028177567597
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen oder Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach nach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden.
Rittal HD Hygienic Design Compact enclosure - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Blau, RAL 5010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
43.7 cm
Farbe
Blau, RAL 5010
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Oberfläche
Verzinkt, gebürstetes Metall
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP66-Schutz, Schutzart IP 69K
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
Schaltschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
schaltschrank rittal edelstahl
,
chassisplatte
,
schaltschrank rittal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 312,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOPLA 22035000 DIN-SCHIENEN-HALTER, TYP TSH 35
Bopla
22035000
€ 3,63*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
€ 80,62*
Zubehör
Knebelgriff HD
Rittal
4000065
€ 57,24*
Zubehör
Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Edelstahl
Rittal
4000067
€ 90,89*
Zubehör
Nivellierfüße HD M12, Nivellierbereich 122-175mm, mit Bodenbefestigung
Rittal
4000250
€ 61,1575*
Zubehör
Nivellierfüße HD M12, Nivellierbereich 122-175mm, ohne Bodenbefestigung
Rittal
4000240
€ 56,5575*
Zubehör
Rittal HD 2304.010
Rittal
2304010
€ 37,90*
Zubehör
Rittal HD-Gehäuseschlüssel HD
Rittal
2549510
€ 3,68*
Zubehör
Schaltschrank-Schlüssel HD
Rittal
2549600
€ 4,16*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305
Rittal
4000300
€ 155,76*
Zubehör
Wandabstandshalter HD, Abstand 50 mm
Rittal
4000100
€ 25,34*
Zubehör
Bopla DAE M12 Druckausgleichselement Schwarz
Bopla
52042000
€ 7,368*
Zubehör
RS PRO Kabelverschraubung, M12 Messing vernickelt 3mm/ 6.5mm, IP68
RS Pro
8319012
€ 6,854*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467406
€ 6,68*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 225mm
RS Pro
1882207
€ 6,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.