Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Klemmbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6933088
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6013.000
EAN/GTIN:
     4028177118218
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Klemmboard zur Fixierung von Bedienhinweisen oder Plänen (DIN A4) in Augenhöhe, zur Montage am Griffset.
Rittal - Klemmbrett - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.5 cm
Höhe
31.5 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Klemmbrett
Produktmaterial
Aluminium, Stahl
Oberfläche
Eloxiert
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
6107200
ab € 31,00*
Sonstiges
Rittal
6375010
ab € 33,71*
Sonstiges
Rittal
6385010
ab € 32,85*
Sonstiges
Rittal
2389000
ab € 56,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.