Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Optipanel PC-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6933069
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6380.400
EAN/GTIN:
     4028177663152
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
leergehäuse ip65
leergehäuse
Rittal Optipanel - PC-Gehäusesystem - RAL 7035, eloxiertes Aluminium, RAL 7024
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
RAL 7035, eloxiertes Aluminium, RAL 7024
Produkttyp
PC-Gehäusesystem
Produktmaterial
Kunststoff, stranggepresstes Aluminium, Zinkdruckguss
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwenkbar, abschließbar, Griff, IP65-Schutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,65*
€ 363,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505100
ab € 13,45*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 11,91*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,78*
Zubehör
Rittal
6028014
ab € 54,43*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,49*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,14*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,12*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,65*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,83*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 5,20*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,50*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,03*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,19*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.