|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6932664 Herst.-Nr.: 9670.626 EAN/GTIN: 4028177544406 |
| |
|
|  |  |
 | Anreih-Systeme TS 8, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise. Rittal SV Baying systems TS 8 Modular enclosures - Gehäuse für Anreihsystem - RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm |  | Tiefe | 60 cm |  | Höhe | 220 cm |  | Gewicht | 54 kg |  | Farbe | RAL 7035 |  | Produkttyp | Gehäuse für Anreihsystem |  | Produktmaterial | Stahl |  | Oberfläche | Pulverbeschichtung, Strukturierter Pulverlack, verzinkt, im Tauchverfahren grundiert |  | Packungsinhalt | 4 Ringschrauben, Rückwand, dreiteilige Durchführungsplatten, Rahmen | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | IP54-Schutz |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |