Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RSP-150 series RSP-150-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6919166
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-150-12
EAN/GTIN:
     4021087014274
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Mean Well RSP-150 series RSP-150-12 - Netzteil (intern) - AC 85-264 / DC 120-370 V - 150 Watt - aktive PFC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Niedriges Profil, LED-Anzeiger, Überspannungsschutz, Überlastungsschutz, Kaltstartfunktion, ohne Lüfter, Kurzschlussschutz, EIN/AUS-Fernschaltfunktion, automatisches Zurücksetzen durch Herunterfahren, Wärmeschutz, Ausgangsspannungsanpassung, Konstantstrom-Begrenzungskreislauf
MTBF
290,700 Stunden
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CB, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS, EN 61000-4-8, EN 60601-1-2, IEC 60601-1, MIL-HDBK-217F, ANSI/AAMI ES60601-1, EN 55011 class B, CISPR 11 class B, cURus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 85-264 / DC 120-370 V
Nötige Frequenz
47 - 63 Hz
Ausgangsspannung
12 V ± 2%
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Terminal Block (Schraube)
Leistungskapazität
150 Watt
Effizienz
90%
Leistungsfaktor (LF)
0.98
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.9 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
580 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.