Die Elo-I-Serie kombiniert Elos zuverlässige Leistung mit den Entwicklungen in puncto Touchscreen-Technologie und Displaydesign. Diese Kombination schafft einen natürlichen Informationsfluss zwischen einem Benutzer und der I-Serie.
Elo I-Series ESY15i2 - All-in-One (Komplettlösung) - Celeron N3160 / 1.6 GHz - RAM 2 GB - SSD 128 GB - HD Graphics 400 - 1GbE - WLAN: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - kein Betriebssystem - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
| Farbe | Schwarz |
| Lokalisierung | Region: Asien, EMEA, Americas |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
RAM | Installierte Anzahl | 2 GB / 8 GB (Max) |
| Technologie | DDR3L SDRAM - non-ECC |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 1600 MHz |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-12800 |
| Formfaktor | SO DIMM 204-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 2 GB |
Netzwerk | Wireless LAN unterstützt | Ja |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac |
Verschiedenes | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, cUL, CB, FCC, RoHS |
Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 65 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 2 MB |
| Cache pro Prozessor | 2 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
Monitor | Monitortyp | LED |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Helligkeit | 270 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Monitormerkmale | Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie |
Audioausgang | Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 38.7 cm |
| Tiefe | 3.9 cm |
| Höhe | 24.9 cm |
| Gewicht | 2.56 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel HD Graphics 400 |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Celeron N3160 |
| Taktfrequenz | 1.6 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2.24 GHz |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Burst Technology |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD |
| Kapazität | 1 x 128 GB |
| Schnittstellen Typ | SATA 6Gb/s |
Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H) |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM |
| Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 3 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x Micro-HDMI ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |