Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-524303 Herst.-Nr.: F4-3000C16D-16GISB EAN/GTIN: 4719692013446 |
| |
|
| | |
| G.Skill AEGIS - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz, Rot | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 288-PIN | | Geschwindigkeit | 3000 MHz (PC4-24000) | | Latenzzeiten | CL16 (16-18-18-38) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dualer Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert | | Spannung | 1.35 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 20,29* | € 21,37* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 20,29* | € 21,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,96* | € 22,10* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,99* | € 22,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 22,17* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|